HP Spectre x360 14-ea0000 G1モデル (Corei5/8GB/512GB/Optane/アッシュブラック/PF付)
インターフェイス
【USB 3.0】SuperSpeed USB Type-A 10Gbps ×1 (電源オフUSBチャージ機能対応)、ThunderboltTM 4 with USB4TM Type-C(R) 40Gbps ×2 (Power Delivery、DisplayPortTM 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)
【その他】ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1
本体質量(g)約1360
バッテリーリチウムイオンバッテリ( 4 セル)
メモリー8GB オンボード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約298×17×220
カードmicroSDカードスロット
キャッシュメモリ(MB)インテル(R)スマート・キャッシュ 8
ディスプレイ13.5 インチ
解像度1920×1280 最大 1677 万色
使用CPUインテル(R) CoreTM i5-1135G7 プロセッサー
OSWindows 10 Home 64bit
オーディオ機能Audio by Bang & Olufsen クアッドスピーカー、Realtek HighDefinition Audio準拠、内蔵デュアルマイク
キーボードバックライトキーボード (日本語配列)
WebカメラHP True Vision HD Webcam (約92万画素) / IR カメラ
BluetoothBluetooth 5.0
ビデオ仕様メインメモリと共有
メモリ規格3733MHz, LPDDR4x SDRAM
ストレージ512GB SSD (PCIe NVMe M.2) + インテル(R) OptaneTM メモリー H10 & ソリッドステート・ストレージ (32GB / NVMe M.2)
内蔵グラフィックスインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス (プロセッサーに内蔵)
光学ドライブなし
クロック周波数最大 4.20GHz
ディスプレイモードWUXGA+ブライトビュー (光沢)・IPSタッチディスプレイ ※プライバシーモード対応 (HP Sure View Reflect / Gen4)
無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
内容量1台
【その他】ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1
ノートPC の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07