OMEN by HP Sequencer キーボード
プロのeスポーツアスリートのプレイを念頭に開発されたゲーミングキーボードです。
伝統的な機械式スイッチの10倍以上の応答速度を誇る光学検出機能式メカニカルスイッチ(青軸)を搭載し、優れたプレイヤーの瞬間的な判断と操作の精確性に追従します。
プレイヤーの実力に相応しい応答速度、耐久性とカスタマイズ性を兼ね備えたOMEN Sequencerが勝利に貢献します。
光学検出機能式メカニカルスイッチ(青軸)は、光線が入力信号を検出します。応答速度は0.2ms。従来のメカニカルキーボードスイッチよりも10倍高速です。
色ブラック
ケーブル長(m)2.0(編込み式)
本体質量(g)1410
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約473×169.8×37.6
インターフェースUSB×2 / USB 入力ポート×1
キー方式メカニカル
LEDRGB LED キーボードバックライト(1670万色)
スイッチング方式光学検出機能付きメカニカルスイッチ(青軸)
レイアウト英語配列フルサイズメカニカルキーボード
対応ソフトウェアOMEN COMMAND CENTER
内容量1個