ACアダプター ノートPC用 抗菌 Type-Cケーブル一体型 PD 小型 軽量

ACアダプター ノートPC用 抗菌 Type-Cケーブル一体型 PD 小型 軽量 エレコム

本体とケーブルに抗菌効果のある材質を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。
USB Power Deliveryに対応し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。
本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターはケーブルとAC充電器の一体型タイプで、
別途充電ケーブルを用意する必要がなくそのまますぐに使用可能です。
外出や出張などの際の持ち運びにも便利、自宅でのオンライン学習やテレワークにも最適です。

仕様◇PSE 特定電気用品 、USB-IF正規認証品/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約165 使用温度範囲(℃)0~40 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))オス 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)5V時3/9V時3/15V時3/20V時2.25 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電が可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×30×40 定格入力電流(A)1.2 コンセント仕様180度スイング構造/絶縁スリーブ搭載 保証期間1年 定格出力電力(W)45 定格出力電圧(V)5/9/15/20 アズワン品番65-0586-28 各種認証USB Power Delivery 3.0 使用可能国日本 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72607764 ACDC-PD1945BK
9,270
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72607764 ACDC-PD1945BK 05495406 ACDC-PD8345BK ACDC-PD8345BK Type-C充電器 PD 45W PPS対応 ノートパソコン向け TypeCケーブル一体型 2m 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 05495406 Type-C充電器 PD 45W PPS対応 ノートパソコン向け TypeCケーブル一体型 2m 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 1個 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする