パッケージ型消火設備(リサイクルシール付)-20℃仕様
消火設備の低コスト化を実現する-20℃寒冷地仕様のパッケージ型消火設備です。
屋内消火栓の代替消火設備としても多く設備されているパッケージ型消火設備。
屋内消火栓より少ない設備費用です。
取付工事が簡単なコンパクト設計で一人でたやすく操作できます。
メンテナンス・維持管理も容易です。
使用温度範囲(℃)マイナス20~+40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)格納箱:750×1400×230
薬剤タンク容量(L)28.5×3本
噴霧量(L/min)23
ホースサイズ(内径×外径×全長)12.7mm×21mm×25m
認定番号PG-046号
放射時間約215秒(at20℃)
放射距離13~20m
認定取得(財)日本消防設備安全センター認定品
総質量(kg)約203
内容量1台
注意
※取付上・取扱上の注意事項に沿って設置・施工・取り扱いをお願い致します。故障や事故の原因となります。※設置及び施工に関しては、消防法施行令、施行規則、及び諸法令に沿って行ってください。
※取り付けは資格を有する方にて確実に取付して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません。
※個人宅は配送不可となります。
防災用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10