Type-Cポート搭載 パソコン&Surface&MacBookシリーズ対応 USBドッキングハブ

Type-Cポート搭載 パソコン&Surface&MacBookシリーズ対応 USBドッキングハブ ロジック Type-Cポート搭載 パソコン&Surface&MacBookシリーズ対応 USBドッキングハブ ロジック

Type-Cポート搭載のパソコン、Surface&MacBookシリーズにも対応USBドッキングハブ。
外部ディスプレイに高品質な映像/音声出力が楽しめるHDMIポート搭載。
最大2TBまでのSDXCカード/microSDXCカードに対応。
高級感のあるメタルケース採用モデル。
通電状況表示青色LED搭載。

用途PC作業に。テレワークに。モニター拡張に。 仕様搭載ポート:Type-C(PD充電専用)ポート×1/USB3.0ポート×3/HDMIポート×1、搭載カードスロット:SD/TF(microSD)カードスロット×各1 寸法(mm)約116×38×13 グレー 質量(g)約58 対応OSWindows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降 接続端子USB Type-C(オス) 対応メモリーカードSD/SDHC/SDXC(最大2TB)/micro SD/micro SDHC/micro SDXC(最大2TB) アズワン品番65-2350-59 ケーブル長(cm)接続ケーブル:約25 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72641818 LG-UCHUB-CUH131
6,346
6,298
6,928 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする