RG760-2 (PA760用UHF帯RFIDリーダーユニット)

RG760-2 (PA760用UHF帯RFIDリーダーユニット) unitech RG760-2 (PA760用UHF帯RFIDリーダーユニット) unitech RG760-2 (PA760用UHF帯RFIDリーダーユニット) unitech RG760-2 (PA760用UHF帯RFIDリーダーユニット) unitech RG760-2 (PA760用UHF帯RFIDリーダーユニット) unitech

RG760-2 は、PA760モバイルコンピュータ用に開発された後付け可能なUHF帯RFIDリーダーです。
空中線利得がRG760の3dBiから4dBiに向上しています。
最大毎秒750枚のタグの高速読み取りが可能で、1W出力時のタグ読み取り距離は最大8mメートルです。
PA760と組み合わせることにより、RFIDタグとバーコードの両方の読み取りに対応します。
PA760への脱着はワンタッチで行うことができます。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)147×75×158 質量(g)218 (ターミナルを含まない) 電源ポゴピンによりPA760 と接続 (PA760から供給) 周波数範囲(MHz)916.8 - 920.8 (1W, LBT, 6CH, 登録局)、916.8 - 922.2 (0.25W, LBT. 13CH、特定小電力) 防塵防水性能IP52 (ターミナル付き) 落下距離(m)1.2 (ターミナル付き) 読み取り速度750タグ/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 対応コードバーコード 商品タイプRFID 内容量1個
注意
※PA760本体は別売り
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72711635 5500-900088G
オープン
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする