ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ツイン羽子板
ボルト(M12)を介して管柱や横架材を相互に引き寄せることができます。
納まり長さに合わせて別途六角ボルト(M12)、座金をご用意下さい。
用途
小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に。
仕様
告示1460号「へ」
トラスコ品番
225-5993
材質
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
N値
2.1以下
短期基準接合耐力(kN)
11.4
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72712746
00036090
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください