DH ビス止め短冊

DH ビス止め短冊 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ビス止め短冊 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ビス止め短冊 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ビス止め短冊 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。

用途短冊金物として。寸法W(mm)80内容量1箱(50個)
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
材質
長さL(mm)
N値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7271289500036448専用ビス DBH-45 10本/組223-8787ZAM2451.8以下
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7271288600036447専用ビス DBS-45 10本/組225-4462NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)3001.7以下
21,914
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする