ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HW 高耐久羽子板
Dマーク認定品です。
認定番号:D10A05-1 Z腰高羽子板より羽根部が30mmm短くなっているため、柱や横架材の緩衝を防ぎます。
用途
小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。
付属品
M12六角ナット 1個/本
トラスコ品番
226-0773
材質
板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法
M12
長さL(mm)
280
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713035
00036856
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください