ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク かね折り金物
隅通し柱と胴差の接合補強に。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板Z27
付属品
Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
内容量
1箱(30個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713044
00037945
210
SA-21
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72713053
00037947
240
SA-24
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72713069
00037949
270
SA-27
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください