ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク 短ざく金物
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
付属品
Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
規格
Zマーク金物
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板Z27
内容量
1箱(30個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713078
00037955
225-7626
S-30
300
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72713087
00037957
226-0712
S-33
330
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72713096
00037959
226-0709
S-36
360
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72713105
00037961
225-9194
S-39
390
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72713114
00037963
223-7115
S-42
420
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください