ダイドーハント(大同製鋲所) ダイドーハント(大同製鋲所)の 建築金物 ダイドーハント(大同製鋲所)の 内装商品 ダイドーハント(大同製鋲所)の 補強金具 ステンレス 曲げ板チドリ ステンレス 曲げ板チドリ 注文コード 簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。 用途連結や補強に。 トラスコ品番858-6040 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)15 厚さ(mm)0.4 長さL(mm)200 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 00063230 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72713489 00063230 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 2×4サポート 帯金物 タイプ3 ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥307~ ¥279~ ユニクロ ワイド金折 ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥241~ ¥219~ 平角型角バンド(鉄/ユニクロめっき) 大里 税込¥285~ ¥259~ マルチ金具(ドブメッキ) 八幡ねじ 税込¥1,648~ ¥1,498~ I字201ステンレスジョイント94X19mm4穴 bitstrong 税込¥296 ¥269 バスケットへ 結束線 富士商 税込¥7,148 ¥6,498 平角型角バンド(鉄/黒塗装) 大里 税込¥439~ ¥399~ I字304ステンレスジョイント97X19mm4穴 bitstrong 税込¥439 ¥399 バスケットへ 正角型角バンド(鉄/黒塗装) 大里 税込¥406~ ¥369~ 2×4サポート 帯金物 タイプ5 ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥318~ ¥289~ カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネス 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 正角型角バンド(鉄/ユニクロめっき) 大里 税込¥241~ ¥219~ ユニクロ 角バンド ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥606~ ¥551~ 合わせ用角バンド(鉄/ユニクロめっき) 大里 税込¥263~ ¥239~ 多孔式ミニアングル(片面) 八幡ねじ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ステンレスSフック10本セット ワールドクラフト 税込¥758~ ¥689~ マルチブラケット(ドブメッキ) 八幡ねじ 税込¥2,638~ ¥2,398~ マルチボルトセット 八幡ねじ 税込¥769 ¥699 バスケットへ ユニクロ 巾広金折「10枚入」 ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥1,088~ ¥989~ 多孔式三角アングル(片面)ドブ 八幡ねじ 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品補強金具フラットタイプストレートタイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります ストレートタイプ T字タイプ L字タイプ シェアする マイページ 最近見た商品