ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク 角座金
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
仕様
40角
トラスコ品番
225-9128
厚さ(mm)
4.5
材質/仕上
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
規格
Zマーク金物
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713638
10102776
¥
574
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください