曜日別特売

DH バネ付角座金

DH バネ付角座金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH バネ付角座金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH バネ付角座金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH バネ付角座金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH バネ付角座金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH バネ付角座金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH バネ付角座金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH バネ付角座金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。

用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに。仕様ツメ加工3か所材質スチール厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)14.2表面処理電気亜鉛めっき内容量1袋(10枚)
注意
※スプリングワッシャーのついている方をナット側にして取り付けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7271364710102777225-594340
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7271365610102778223-878945
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする