ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク 短ざく金物
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板Z27
付属品
Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個
規格
Zマーク金物
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713796
10103146
330
S-33
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72713805
10103147
360
S-36
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72713787
10103145
300
S-30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください