ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク かね折り金物
隅通し柱と胴差の接合補強に。
付属品
Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板Z27
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713814
10103148
223-7074
SA-21
210
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72713823
10103149
223-7102
SA-24
240
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください