曜日別特売

バネ付丸座金

バネ付丸座金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)バネ付丸座金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)バネ付丸座金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)バネ付丸座金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)バネ付丸座金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)バネ付丸座金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。
ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。

用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物内容量1袋(5枚)
注意
※スプリングワッシャーのついている方をナット側にして取り付けて下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7271404910177121-225-442045
オープン569
569
626(税込)
9日以内出荷
返品不可
7271405810177122-225-754740
オープン519
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
8489359610177121【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)225-442045
オープン629
499
アウトレット
549(税込)
当日出荷
返品不可
残り19点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする