ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク ひねり金物
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板Z27
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
長さL(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714085
10177129
Z太め釘 ZN-40 4本 /個
90
ST-9
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72714094
10177130
Z太め釘 ZN-40 4本 /個
120
ST-12
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72714103
10177131
Z太め釘 ZN-40 6本 /個
150
ST-15
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください