ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク かね折り金物
隅通し柱と胴差の接合補強に。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板Z27
付属品
Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714128
10177142
210
SA-21
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
返品不可
72714137
10177143
240
SA-24
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72714146
10177144
270
SA-27
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72714155
10177145
300
SA-30
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください