ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク 短ざく金物
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
付属品
Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
規格
Zマーク金物
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板Z27
内容量
1個
全6種類を絞り込む
長さL(mm)
選択してください
300
330
360
390
420
450
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714164
10177147
225-5946
S-30
300
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
返品不可
72714173
10177148
225-7516
S-33
330
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72714189
10177149
225-5972
S-36
360
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72714198
10177150
225-4424
S-39
390
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72714207
10177151
223-7061
S-42
420
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72714216
10177152
223-7068
S-45
450
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください