ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク ひら金物
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
付属品
トラスコ品番
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714225
10177153
-
Z太め釘 ZN-65 4本 /個
226-0696
SM-12
120
オープン
¥
199
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
返品不可
72714234
10177154
-
Z太め釘 ZN-65 12本 /個
225-7515
SM-40
400
オープン
¥
439
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
返品不可
71940885
10177154【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
Z太め釘 ZN-65 12本 /個
225-7515
SM-40
400
オープン
¥
439
¥
359
アウトレット
¥
395
(税込)
当日出荷
返品不可
残り50点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください