ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク ひねり金物
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板Z27
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
長さL(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714435
10177230
Z太め釘 ZN-40 4本 /個
90
ST-9
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌日出荷
返品不可
72714444
10177231
Z太め釘 ZN-40 4本 /個
120
ST-12
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72714453
10177232
Z太め釘 ZN-40 6本 /個
150
ST-15
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください