ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1×4サポート専用ビス
専用のタッピングねじでツライチに使用します。
用途
1×4サポートの取り付けに。
タイプ
専用ビス
呼称(mm)
3
頭部径(Φmm)
7.5
内容量
1袋(20本)
注意
※耐震金物では御座いません。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
12
30
材質/仕上
スチール/ユニクロメッキ
スチール/ユニクロメッキ 、頭部:白塗装
スチール/ユニクロメッキ 、頭部:黒塗装
色
無地
頭部白
頭部黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
材質/仕上
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72715178
10179751
225-8442
12
スチール/ユニクロメッキ
無地
65-1934-56
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
返品不可
72715187
10179752
225-6921
12
スチール/ユニクロメッキ 、頭部:白塗装
頭部白
65-1934-57
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
返品不可
72715196
10179753
225-8419
12
スチール/ユニクロメッキ 、頭部:黒塗装
頭部黒
65-1934-58
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
返品不可
72715205
10179754
225-8504
30
スチール/ユニクロメッキ
無地
65-1934-59
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72715214
10179755
225-8521
30
スチール/ユニクロメッキ 、頭部:白塗装
頭部白
65-1934-60
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72715223
10179756
225-3724
30
スチール/ユニクロメッキ 、頭部:黒塗装
頭部黒
65-1934-61
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください