in ゼリー プロテイン 15g

in ゼリー プロテイン 15g 森永製菓 in ゼリー プロテイン 15g 森永製菓

おいしく手軽にどこでも、「プロテイン15g+Eルチン」が摂取できるプレミアムラインナップ プロテイン
タンパク質を、分子を小さくして吸収しやすくしたペプチドで配合。
ホエイペプチド9000mg、コラーゲンペプチド6000mg、ビタミンB群配合。

用途トレーニング時のタンパク質補給に カロリー(kcal)112 原材料ホエイたんぱく酵素処理加工品(ホエイたんぱく(乳成分を含む)、砂糖)(国内製造)、豚コラーゲンペプチド、砂糖/酸味料、安定剤(大豆多糖類)、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、メタリン酸Na、乳化剤、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、塩化K、酵素処理ルチン、パントテン酸Ca、葉酸、V.B6、V.B1、V.B2、V.B12 RoHS指令(10物質対応)対応 香味パインヨーグルト味 再生紙使用マーク適合 内容量1箱(36個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72723185 36JMM11400
10,440
10,198
11,014 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする