ふとん乾燥機能付 人感センサーセラミックヒーター「ドライヒート」

ふとん乾燥機能付 人感センサーセラミックヒーター「ドライヒート」 スリーアップ ふとん乾燥機能付 人感センサーセラミックヒーター「ドライヒート」 スリーアップ ふとん乾燥機能付 人感センサーセラミックヒーター「ドライヒート」 スリーアップ

セラミックヒーターとふとん乾燥機を1台で実現した2in1セラミックヒーター「ドライヒート」。
冬は最大1200Wの本格派セラミックヒーターとしてお部屋を暖めることができ、ふとんや衣類の乾燥ができるふとん乾燥機として年中使えます。
ヒーターは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれる人感センサーモードを搭載しているので、電気代の節約にもつながります。
本体上部に収納されているホースをふとんの間にセットしてボタンを押すだけでふとんの温めや乾燥が簡単にできます。
部屋干しの衣類にホースをむけて温風をあてることによって乾燥時間を短縮し、ふとんを素早く温めるふとん速暖モードも搭載しています。
これ1台でふとんや衣類を毎日清潔で快適な状態に保つことができます。

用途暖房 材質ABS、PP 質量(kg)4.6 ホワイト 消費電力(W)暖房:強/1200、弱/700、ふとん乾燥:500、ふとん速暖:700、衣類乾燥:700 電源AC100V 50/60Hz 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×14×37.6 モードヒーター2段階切替(強/弱)、人感センサー(自動運転)、ふとん乾燥、衣類乾燥、ふとん速暖 センサー感知範囲上下60°、左右60°(約2m) 切タイマー1・2・4時間(暖房運転時のみ)、自動オフ:8時間(暖房運転時のみ) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72724533 CH-T2137WH
14,800
13,900
15,290 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする