曜日別特売

日野 レンジャー/グランドプロフィア プロジェクターLEDヘッドライト 左右セット

日野 レンジャー/グランドプロフィア プロジェクターLEDヘッドライト 左右セット - NIGHTSTAR(ナイトスター)日野 レンジャー/グランドプロフィア プロジェクターLEDヘッドライト 左右セット - NIGHTSTAR(ナイトスター)日野 レンジャー/グランドプロフィア プロジェクターLEDヘッドライト 左右セット - NIGHTSTAR(ナイトスター)日野 レンジャー/グランドプロフィア プロジェクターLEDヘッドライト 左右セット - NIGHTSTAR(ナイトスター)日野 レンジャー/グランドプロフィア プロジェクターLEDヘッドライト 左右セット - NIGHTSTAR(ナイトスター)日野 レンジャー/グランドプロフィア プロジェクターLEDヘッドライト 左右セット - NIGHTSTAR(ナイトスター)日野 レンジャー/グランドプロフィア プロジェクターLEDヘッドライト 左右セット - NIGHTSTAR(ナイトスター)日野 レンジャー/グランドプロフィア プロジェクターLEDヘッドライト 左右セット - NIGHTSTAR(ナイトスター)

車検対応保安基準適合Eマーク付き。
純正ヘッドライトをはるかにしのぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。
事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で3連LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。
保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。
プロジェクタ―LED
外側2灯 Hi/Loビーム(切替式)、内側1灯 フォグランプ
コの字型立体ファイバーLED
デイライト機能(エンジンONで点灯)運転中、昼間点灯することにより
1ドライバー自らの安全意識を高めることができる
2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる
3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。
現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯。
Eマーク(ECE R87)取得済み。新保安基準適合(1440カンデラ以下)
ポジション
ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。
※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。
デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。
カプラーオン取付
レベライザー付属で車両側ハーネスにメインカプラーを差し込むだけの簡単配線。
純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。
※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、
室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。
保安基準適合
アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。
保証 水漏れLED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)
【適合車種】
日野 レンジャー、レンジャープロ、エアループレンジャー
プロフィア、グランドプロフィア、エアループプロフィア
平成14年1月~平成29年4月
純正ハロゲン車
参考純正品番:81110-3693(右)、81150-3063(左)
純正HID車
参考純正品番:81110-3930(右)、81150-3310(左)
81110-E0632(右)、81150-E0632(左)
Jバス(ジェイバス) 日野セレガ/いすゞガーラ 純正ハロゲン車/HID車
平成17年8月~ RU系

用途トラック用LEDヘッドライト定格電圧(V)DC24内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上下式可動バンパー装着車はヘッドライト裏側と昇降装置が干渉する恐れがありますので、 あらかじめクリアランスをご確認ください。
※巻き込み防止用のブザー装着車は購入時にお知らせください。
※保証はお買い上げ製品本体のみとなります。
商品以外に要した取り付け工賃や修理費、出張費及び損害等 その他いかなる場合も保証はできません。
※万が一に備え、純正部品や交換前の部品は大切に保管してください。
※製品の故障に起因するお客様での二次損害(装置の損傷、機会損失、逸失利益等)及びいかなる損害も保証の対象外とさせていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72740344U033 ブラックブラック
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72740353U033 クロームクローム
オープン
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

日野レンジャー/プロフィア用 プロジェクターLEDヘッドライト、シーケンシャルLEDウインカー装着!
日野レンジャーにLEDヘッドライトを装着後、真っ暗な山道と高速道路を夜間テスト走行!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする