曜日別特売

日野 レンジャー/グランドプロフィア ファイバーLEDシーケンシャルウインカー 左右セット

日野 レンジャー/グランドプロフィア ファイバーLEDシーケンシャルウインカー 左右セット - NIGHTSTAR(ナイトスター)日野 レンジャー/グランドプロフィア ファイバーLEDシーケンシャルウインカー 左右セット - NIGHTSTAR(ナイトスター)日野 レンジャー/グランドプロフィア ファイバーLEDシーケンシャルウインカー 左右セット - NIGHTSTAR(ナイトスター)日野 レンジャー/グランドプロフィア ファイバーLEDシーケンシャルウインカー 左右セット - NIGHTSTAR(ナイトスター)日野 レンジャー/グランドプロフィア ファイバーLEDシーケンシャルウインカー 左右セット - NIGHTSTAR(ナイトスター)日野 レンジャー/グランドプロフィア ファイバーLEDシーケンシャルウインカー 左右セット - NIGHTSTAR(ナイトスター)日野 レンジャー/グランドプロフィア ファイバーLEDシーケンシャルウインカー 左右セット - NIGHTSTAR(ナイトスター)日野 レンジャー/グランドプロフィア ファイバーLEDシーケンシャルウインカー 左右セット - NIGHTSTAR(ナイトスター)

車検対応保安基準適合Eマーク付き
純正ウインカーをはるかにしのぐ明るさで視認性アップと事故発生率低減に配慮。
OLEDファイバーを横方向に8本レイアウトし、見た目にも大きく印象を変えられるウインカーです。
保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。
最新有機ELファイバー「OLED」採用。
有機ELファイバー「OLED」は従来のLEDのような点光源とは違い、面で光るため均質性の良い光源となっています。 これにより、純正ウインカーよりも格段に視認性に優れた明るさを実現いたしました。
純正よりも光る面積を大きくとり、より視認性を向上させた設計です。
点滅モード
点滅モードは通常点滅モードとシーケンシャルモードの2パターンを選択可能。
本体裏のカプラーを抜き差しすることにより、お好みに合わせて点滅モードを切り替えることができます。
カプラーオン取付
ハイフラ抵抗が内蔵されており、カプラーオンで取付が可能。
純正ウインカーと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。
【点滅モード切替用カプラー】
接続時 →点滅モード
非接続時→シーケンシャルモード
保安基準適合
メーカー製品は高い安全基準をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。
保証
水漏れLED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)
【適合車種】
日野レンジャー、レンジャープロ、エアループレンジャー
プロフィア、グランドプロフィア、エアループプロフィア
平成14年1月~平成29年4月
参考純正品番
右:81510-2120G、81510-2081、81510-E0090
左:81520-1970G、81520-1931、81520-E0090

内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※保証はお買い上げ製品本体のみとなります。
商品以外に要した取り付け工賃や修理費、出張費及び損害等 その他いかなる場合も保証はできません。
※万が一に備え、純正部品や交換前の部品は大切に保管してください。
※製品の故障に起因するお客様での二次損害(装置の損傷、機会損失、逸失利益等)及びいかなる損害も保証の対象外とさせていただきます。
※純正ウインカーよりも外側に2cm程度の厚みがありますので、上下式可動バンパー装着車は干渉する恐れがあります。あらかじめクリアランスをご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72740378U055CRクロームDC24
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82883143U055BKブラックDC24
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740369U035 ブラックブラックDC24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

日野レンジャー/プロフィア用 プロジェクターLEDヘッドライト、シーケンシャルLEDウインカー装着!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72740369U035 ブラック82883143U055BKU035 ブラック 日野 レンジャー/グランドプロフィア ファイバーLEDシーケンシャルウインカー 左右セット NIGHTSTAR(ナイトスター) 82883143日野 レンジャー/グランドプロフィア ファイバーLEDシーケンシャルウインカー 左右セットNIGHTSTAR(ナイトスター)1セット
42,980
税込47,278
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする