豊穣 豊穣の 農具 豊穣の 土農具 豊穣の 鍬 手打谷上げ鍬 柄付き 手打谷上げ鍬 注文コード 72739328 注文コード 72739328 鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。 用途うね上げ、土寄せ、溝引き、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1200 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)290 頭部幅(mm)170 材質(刃先)利器材 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 78225 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72739328 78225 オープン ¥7,798 ¥7,798 ¥8,578 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 両頭鍬 雄峰 税込¥2,959 ¥2,690 バスケットへ フォーク 4本爪 アルミ柄 モノタロウ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ Flairスコップ 太 千吉 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ Flairスコップ すくい 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ Flairスコップ 3本爪 千吉 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ Flairスコップ 細 千吉 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ Flairスコップ ネジリ 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 伸縮式ガーデンクリーナー 小 E-Value 税込¥978 ¥889 バスケットへ くまでホーキ 八ツ矢工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ミニくまで 平手爪 八ツ矢工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 剪定鋏 近正 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 18-0 火バサミ SUGICO(スギコ) 税込¥516 ¥469 バスケットへ 最高級自動押切器 超スライドカッター ウエダ製作所 税込¥18,678~ ¥16,980~ (1) スーパーステップ 大径木仕様 10cm~70cm 1セット 6ステップ入り 巴化成工業 税込¥42,878~ ¥38,980~ ロング芝生鋏(1300mm) MROCAT 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ ステンレス鋸鎌 E-Value 税込¥439 ¥399 バスケットへ ステンレス剪定鋏 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 植木鋏 千吉 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 芽切鋏 千吉 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 剪定鋏 千吉 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具土農具鍬地域鍬 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鍬」にはこんなカテゴリがあります 備中鍬 開墾鍬・唐鍬 丁能鍬・バチ鍬 平鍬 特殊鍬 地域鍬 竹の子鍬・芋ほり・根切り シェアする マイページ 最近見た商品