ビニールフィルムシート 0.3mm厚 長さ別カット品

ビニールフィルムシート 0.3mm厚 長さ別カット品 アズワン

材質PVC 幅(mm)915 厚さ(mm)0.3 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届けは折りたたんだ状態です(写真は定尺販売時の状態)。
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72741577 - 30 6-607-03-30
51,600
51,500
56,650 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741385 - 2 6-607-03-02
3,440
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72741394 - 3 6-607-03-03
5,160
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72741403 - 4 6-607-03-04
6,880
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741419 - 5 6-607-03-05
8,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741428 - 6 6-607-03-06
10,320
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741437 - 7 6-607-03-07
12,040
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741446 - 8 6-607-03-08
13,760
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741455 - 9 6-607-03-09
15,480
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741464 - 10 6-607-03-10
17,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741473 - 11 6-607-03-11
18,920
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741489 - 12 6-607-03-12
20,640
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741498 - 13 6-607-03-13
22,360
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741507 - 14 6-607-03-14
24,080
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741516 - 15 6-607-03-15
25,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741525 - 16 6-607-03-16
27,520
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741534 - 17 6-607-03-17
29,240
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741543 - 18 6-607-03-18
30,960
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741559 - 19 6-607-03-19
32,680
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741568 - 20 6-607-03-20
34,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする