ビニールフィルムシート 0.5mm厚 長さ別カット品

ビニールフィルムシート 0.5mm厚 長さ別カット品 アズワン

材質PVC 幅(mm)915 厚さ(mm)0.5 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届けは折りたたんだ状態です(写真は定尺販売時の状態)。
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72741778 - 30 6-607-04-30
86,400
86,300
94,930 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741586 - 2 6-607-04-02
5,760
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741595 - 3 6-607-04-03
8,640
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741604 - 4 6-607-04-04
11,520
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741613 - 5 6-607-04-05
14,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741629 - 6 6-607-04-06
17,280
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741638 - 7 6-607-04-07
20,160
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741647 - 8 6-607-04-08
23,040
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741656 - 9 6-607-04-09
25,920
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741665 - 10 6-607-04-10
28,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741674 - 11 6-607-04-11
31,680
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741683 - 12 6-607-04-12
34,560
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741699 - 13 6-607-04-13
37,440
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741708 - 14 6-607-04-14
40,320
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741717 - 15 6-607-04-15
43,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741726 - 16 6-607-04-16
46,080
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741735 - 17 6-607-04-17
48,960
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741744 - 18 6-607-04-18
51,840
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741753 - 19 6-607-04-19
54,720
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741769 - 20 6-607-04-20
57,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする