ビニールフィルムシート 0.8mm厚 長さ別カット品

ビニールフィルムシート 0.8mm厚 長さ別カット品 アズワン

材質PVC 幅(mm)915 厚さ(mm)0.8 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届けは折りたたんだ状態です(写真は定尺販売時の状態)。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72741866 - 10 6-607-05-10
42,000
41,900
46,090 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741787 - 2 6-607-05-02
8,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741796 - 3 6-607-05-03
12,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741805 - 4 6-607-05-04
16,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741814 - 5 6-607-05-05
21,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741823 - 6 6-607-05-06
25,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741839 - 7 6-607-05-07
29,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741848 - 8 6-607-05-08
33,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741857 - 9 6-607-05-09
37,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする