ピクトリコプロ・コレクションパック
ピクトリコプロ・フォトペーパー,ピクトリコプロ・セミグロスペーパー,ピクトリコプロ・スムーズフォトペーパー,ピクトリコプロ・シャイニーゴールド,ピクトリコプロ・デザインペーパープラスの5種類(各種2枚)の用紙が一度に試せるコレクションパック A4サイズ。
ピクトリコブランドの様々な用紙の質感を一度にお試しいただくことができ、被写体に合わせた紙選びの楽しさや表現の可能性をご体感いただけます。
仕様使用機器:顔料・染料用インクジェットプリンタ
材質ピクトリコプロ・フォトペーパー:印画紙、ピクトリコプロ・セミグロスペーパー:印画紙、ピクトリコプロ・スムーズフォトペーパー:印画紙、ピクトリコプロ・シャイニーゴールド:印画紙、ピクトリコプロ・デザインペーパープラス:専用紙
サイズA4
厚さ(μm)ピクトリコプロ・フォトペーパー:290、ピクトリコプロ・セミグロスペーパー:295、ピクトリコプロ・スムーズフォトペーパー:300、ピクトリコプロ・シャイニーゴールド245、ピクトリコプロ・デザインペーパープラス:220
坪量(g/m2)ピクトリコプロ・フォトペーパー:290、ピクトリコプロ・セミグロスペーパー285、ピクトリコプロ・スムーズフォトペーパー295、ピクトリコプロ・シャイニーゴールド:235、ピクトリコプロ・デザインペーパープラス:170
表面ピクトリコプロ・フォトペーパー:超光沢、ピクトリコプロ・セミグロスペーパー:半光沢、ピクトリコプロ・スムーズフォトペーパー:半滑面微光沢、ピクトリコプロ・シャイニーゴールド:光沢パール、ピクトリコプロ・デザインペーパープラス:無光沢
適合プリンタインクジェットプリンタ
内容量1個
コピー用紙/プリンタ用紙 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07