BIGMAN(ビッグマン)
神業チップソー多種材用
木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
用途
樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材
適合電動工具
防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用
タイプ
多種材用
対応材質
樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材
刃厚(mm)
1.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792065
BCS-W190
52
190
5500(最高)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
72792074
BCS-W165
52
165
6000(最高)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
72792083
BCS-W147
52
147
6000(最高)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
72792099
BCS-W125
42
125
9600(最高)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
72792108
BCS-W100
36
100
13000(最高)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください