BIGMAN(ビッグマン)
ベルトサンダー用ペーパー
木材・金属・プラスチックの仕上研磨作業に!
用途
奥まった場所の研磨作業、木材・金属・プラスチックの仕上研磨作業、ペンキ・サビの削り落とし作業、バリ・面取り作業に
長さ(mm)
330
幅(mm)
10
砥粒
A(アルミナ)
対応材質
木材・金属・プラスチック
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792519
BAX-120
AA120
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
72792528
BAX-80
AA80
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
72792537
BAX-60
AA60
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください