ドリル用切断砥石

ドリル用切断砥石 BIGMAN ドリル用切断砥石 BIGMAN ドリル用切断砥石 BIGMAN ドリル用切断砥石 BIGMAN

2.5mm厚の砥材を両面より2枚のファイバーで補強していますので、割れにくく安全性の高い長寿命タイプになっています。

厚さ(mm)2.5 寸法(mm)75×75×2.5 直径(Φmm)75 質量(g)23 タイプ鉄鋼用・アーバー取付用 穴径(Φmm)12.7 最高周速度(m/min)4800 適合工具電動ドリル 最高回転速度(min-1)20000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72792966 D-692
オープン
519
571 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする