エンドミル2SE
鉄、ステン、アルミ対象のエンドミルです。
用途フライス盤専用です。
仕様2枚刃
材質HSS-Co(コバルトハイス)
タイプ鉄・ステン・アルミ
ねじれ角(°)30~35
適合工具フライス盤
加工形状平面・側面・溝・傾斜切り込み
内容量1本
スクエア超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04