抗ウイルスブックカバーA6文庫本

抗ウイルスブックカバーA6文庫本 ナカバヤシ 抗ウイルスブックカバーA6文庫本 ナカバヤシ 抗ウイルスブックカバーA6文庫本 ナカバヤシ 抗ウイルスブックカバーA6文庫本 ナカバヤシ 抗ウイルスブックカバーA6文庫本 ナカバヤシ 抗ウイルスブックカバーA6文庫本 ナカバヤシ 抗ウイルスブックカバーA6文庫本 ナカバヤシ 抗ウイルスブックカバーA6文庫本 ナカバヤシ

SIAAの認証を受けた抗ウイルス加工のフィルムを使用したブックカバー。
個人のウイルス対策、カフェ・美容院・図書館などの共有冊子のウイルス対策などに効果的。
ノートや教科書・参考書サイズも学生さんに最適。

用途外出先の読書、待合室の雑誌、美容院の雑誌、学校の教科書・ノート 材質PVC サイズA6文庫本 本体質量(g)約16 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約291×1×162 収納寸法(mm)W240×H156 適合寸法(mm)冊子:W105×H148(目安) 適合厚さ(mm)10~30 内容量1個
注意
※抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。SIAAの安全性基準に適合しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72764494 IF-3054
480
399
439 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする