MAGIQ(東京堂) MAGIQ(東京堂)の 店舗什器・備品 MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品 MAGIQ(東京堂)の 観葉植物 ユーカリテトラゴナ 実もの ベリー(小果実) ユーカリテトラゴナ 注文コード 72774818 注文コード 72774818 注文コード 72774818 注文コード 72774818 注文コード 72774818 花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル 色グリーン 直径(Φcm)1.5(実) 長さ(cm)57 分類実もの ベリー(小果実) 高さ(cm)57 内容量1本 注意 ※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。 ※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FG001705 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72774818 FG001705 ¥1,380 ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フェイクフラワー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プリムオーキッド MAGIQ(東京堂) 税込¥659 ¥599 キンモクセイミディ MAGIQ(東京堂) 税込¥637 ¥579 バスケットへ ゴールドベルフラワー MAGIQ(東京堂) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ まつり椿 大 MAGIQ(東京堂) 税込¥1,648 ¥1,498 まつり椿 小 MAGIQ(東京堂) 税込¥571 ¥519 彩りもみじガーランド MAGIQ(東京堂) 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ いろはもみじ大枝 MAGIQ(東京堂) 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ ミカン 東京堂 税込¥659 ¥599 バスケットへ イングリッシュアイビーガーランド MAGIQ(東京堂) 税込¥2,198~ ¥1,998~ ブリーズアネモネスプレー MAGIQ(東京堂) 税込¥1,428 ¥1,298 パールローズ MAGIQ(東京堂) 税込¥802~ ¥729~ コフレ・クロシェット 東京堂 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ フォール細葉ユーカリ MAGIQ(東京堂) 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ ブライトコスモス MAGIQ(東京堂) 税込¥989 ¥899 ノワールダリア MAGIQ(東京堂) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ファビュラスピオニー MAGIQ(東京堂) 税込¥3,078 ¥2,798 フィオナピオニー MAGIQ(東京堂) 税込¥703 ¥639 フルーレラナンブーケ MAGIQ(東京堂) 税込¥1,978 ¥1,798 ハーディベリー MAGIQ(東京堂) 税込¥659 ¥599 バスケットへ フォンテアネモネブーケ MAGIQ(東京堂) 税込¥879 ¥799 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品観葉植物造花・フェイクグリーンフェイクフラワー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります 観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(造花) フロア用グリーン フェイクフラワー シェアする マイページ 最近見た商品