マチュアブルーベリーバイン
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質発泡スチロール
色ダークブルー
直径(Φcm)1.2~1.5(実)
長さ(cm)68
分類実もの ベリー(小果実)
高さ(cm)68
内容量1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。