MAGIQ(東京堂) MAGIQ(東京堂)の 店舗什器・備品 MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品 MAGIQ(東京堂)の 観葉植物 稲穂束 稲穂束 注文コード 花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。 用途空間に彩りを与える事ができます 材質ポリエチレン 色グリーン 長さ(cm)18(穂)、50 高さ(cm)50 内容量1束(3本) 注意 ※屋内装飾用として開発しておりますので、屋外でのご使用には適しておりません。 ※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FM008046-023 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72776263 FM008046-023 ¥680 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗運営用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CuCuニットカバー スタンダード用 もも 龍野コルク工業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ CuCuニットカバー スタンダード用 あおぞら 龍野コルク工業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ CuCuニットカバー スタンダード用 うきぐも 龍野コルク工業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ CuCuニットカバー スタンダード用 ポインセチア 龍野コルク工業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ お薬手帳サーマルラベル9034B 1箱 10巻入 KOKUSAI(国際チャート) 税込¥21,998 ¥19,998 バスケットへ グリーンベル MAGIQ(東京堂) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ CuCuニットカバー スタンダード用 わかば 龍野コルク工業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ CuCuニットカバー ロイヤル用 こがね 龍野コルク工業 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 完成リース SG Wonder zone 税込¥1,538~ ¥1,398~ トネリコミニポット MAGIQ(東京堂) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ CuCuニットカバー ロイヤル用 うきぐも 龍野コルク工業 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ マトリカリア MAGIQ(東京堂) 税込¥1,077 ¥979 CuCuニットカバー ロイヤル用 あおぞら 龍野コルク工業 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ スキンダプサスロングバイン MAGIQ(東京堂) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ドウダンツツジ枝 MAGIQ(東京堂) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 感熱紙 モバイルプリンタ用 モノタロウ 税込¥2,638~ ¥2,398~ ドウダンツツジ枝 小 MAGIQ(東京堂) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ CuCuニットカバー ロイヤル用 くるみ 龍野コルク工業 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ CuCuニットカバー ロイヤル用 もも 龍野コルク工業 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ CuCuニットカバー スタンダード用 もみの木 龍野コルク工業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品観葉植物造花・フェイクグリーンフェイクフラワー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります 観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(造花) フロア用グリーン フェイクフラワー シェアする マイページ 最近見た商品