アンティークステージM

アンティークステージM 東京堂 アンティークステージM 東京堂
(2件のレビュー)

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質鉄、スチール 分類ブラス 金属 高さ(cm)15.5 寸法(Φcm)15 内容量1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72777313 CX005015
3,100
2,898
3,188 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-01
用途:
写真のような仕上げとは違いました
サービス業

軽くてびっくり、仕上げも写真のようなアンティーク感や重厚感はなく、かなり安っぽく見えるのでがっかりでした。自分で塗装しようかな・・・

2022-08-31
用途:
展示の台として
サービス業

触ると手にキラキラした塗装が付くなどが気になりましたが、
金額を考えますと、高低差を出す配置をしたい時にとても便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする