CX005015 アンティークステージM 東京堂 72777313

CX005015 アンティークステージM 東京堂 72777313
CX005015 アンティークステージM 東京堂 72777313

アンティークステージM

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72777313
品番
CX005015
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
鉄、スチール
分類
ブラス 金属
高さ(cm)
15.5
寸法(Φcm)
15
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-01
用途: 写真のような仕上げとは違いました
サービス業

軽くてびっくり、仕上げも写真のようなアンティーク感や重厚感はなく、かなり安っぽく見えるのでがっかりでした。自分で塗装しようかな・・・

2022-08-31
用途: 展示の台として
サービス業

触ると手にキラキラした塗装が付くなどが気になりましたが、
金額を考えますと、高低差を出す配置をしたい時にとても便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする