東京堂 東京堂の 農業・園芸資材 東京堂の プランター・鉢 東京堂の 花瓶 アンティークステージL アンティークステージL 注文コード 72777329 注文コード 72777329 花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質鉄、スチール 分類ブラス 金属 高さ(cm)23 寸法(Φcm)15 内容量1個 注意 ※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CX005016 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72777329 CX005016 ¥3,600 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,850 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください プランター・鉢 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エスポワール ハンドメイドガラス花瓶 SG Wonder zone 税込¥2,198~ ¥1,998~ エスポワールハンドメイドガラス花瓶 SG Wonder zone 税込¥1,978~ ¥1,798~ トウカベース ポッシュリビング 税込¥1,648~ ¥1,498~ フラワーベース TAMAKI 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 防虫銅底網角型 コーヨー 税込¥659 ¥599 (3) 天然籐フラワーラック ファミリー・ライフ 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ Nポット40 welzo 税込¥66 ¥60 バスケットへ Nポット50 welzo 税込¥83 ¥75 Nポット60 welzo 税込¥142 ¥129 Nポット70 welzo 税込¥219 ¥199 もみっくプランター 24型 welzo 税込¥681 ¥619 もみっくプランター 32型 welzo 税込¥956 ¥869 もみっくプランタープレート 24型 welzo 税込¥406 ¥369 もみっくプランタープレート 32型 welzo 税込¥516 ¥469 バスケットへ もみっくプランタープレート 32型 welzo 税込¥516 ¥469 もみっくプレート 4号 welzo 税込¥252 ¥229 もみっくプレート 5号 welzo 税込¥329 ¥299 もみっくプレート 6号 welzo 税込¥340 ¥309 もみっくプレート 7号 welzo 税込¥406 ¥369 もみっくプレート 8号 welzo 税込¥483 ¥439 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材プランター・鉢花瓶 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります 鉢・プランター・ポット 鉢・プランターカバー プランターフック フラワースタンド 植替えシート オーナメント 花瓶 剣山 シェアする マイページ 最近見た商品