SEVA(東京堂) SEVA(東京堂)の 農業・園芸資材 SEVA(東京堂)の プランター・鉢 SEVA(東京堂)の 花瓶 クールミューM クールミューM 注文コード 72780585 東京堂オリジナルのフラワーベース。 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質陶器、カオリン、長石、シリカ 容量(mL)850 分類陶器 高さ(cm)14.5 口径(Φcm)4 寸法(Φcm)12 内容量1個 注意 ※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GW000614 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72780585 GW000614 ¥1,750 ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください プランター・鉢 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エスポワール ハンドメイドガラス花瓶 SG Wonder zone 税込¥2,198~ ¥1,998~ エスポワールハンドメイドガラス花瓶 SG Wonder zone 税込¥1,978~ ¥1,798~ トウカベース ポッシュリビング 税込¥1,648~ ¥1,498~ フラワーベース TAMAKI 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 不織布ガーデンポット 7号 2枚組 ブラウン アストロ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ フェルトガーデンポット 10号 2枚組 アストロ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 不織布ガーデンポット 7号 3枚組 アストロ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 不織布ガーデンポット 7号 1枚 アストロ 税込¥615 ¥559 バスケットへ ハナール 壁かけ 28型 Richell(リッチェル) 税込¥461~ ¥419~ ハナール 壁かけ 34型 Richell(リッチェル) 税込¥714 ¥649 プラントボックス ストア・エキスプレス 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ プランターボックス幅60cm用 専用植栽 ストア・エキスプレス 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ プランターボックス幅120cm用 専用植栽 ストア・エキスプレス 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ プランターボックスパーテーション 幅90cm ストア・エキスプレス 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ プランターボックスパーテーション 幅120cm ストア・エキスプレス 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 洋風たてす モカ GST-Tシリーズ タカショー 税込¥5,718 ¥5,198 杣 耐暑メッシュエプロン WAKO(和光商事) 税込¥2,638 ¥2,398 BOXプランター(フェイクグリーン) 日本緑十字社 税込¥175,780 ¥159,800 ガーデンパレット 大和プラスチック 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 小サイズ 2個組 住まいスタイル 税込¥8,358 ¥7,598 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材プランター・鉢花瓶 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります 鉢・プランター・ポット 鉢・プランターカバー プランターフック フラワースタンド 植替えシート オーナメント 花瓶 剣山 シェアする マイページ 最近見た商品