東京堂 東京堂の 店舗什器・備品 東京堂の 看板・POP・掲示用品 東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾) 越後丸〆大 しめ縄 越後丸〆大 注文コード 72783796 注文コード 72783796 花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質天然素材 分類しめ縄 太さ(mm)約25 寸法(Φcm)20 内容量1個 注意 ※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 XJ005011 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72783796 XJ005011 ¥1,190 ¥1,188 ¥1,188 ¥1,307 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 歳末・お正月 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バリュー松竹梅プリーツハンガー アルファ[販促] 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 日の出富士プリーツハンガー アルファ[販促] 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 紅白だるまセンター アルファ[販促] 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 新角凧 信玄 アルファ[販促] 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 新角凧 迎春(白) アルファ[販促] 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 新角凧 め組 アルファ[販促] 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ しめ縄迎春フラッグガーランド アルファ[販促] 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 迎春だるまフラッグガーランド アルファ[販促] 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 干支ミニ5連凧(午) アルファ[販促] 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ イラスト餅花5本シダレ アルファ[販促] 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ クラフト飛鶴(銀) アルファ[販促] 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ クラフト飛鶴(金) アルファ[販促] 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カラフル大梅スプレー アルファ[販促] 税込¥164 ¥149 バスケットへ 迎春アレンジスタンド アルファ[販促] 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 迎春垣根スタンド アルファ[販促] 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 華やか迎春プリーツ2連ペナント アルファ[販促] 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 年賀ポスター(5枚入) タカ印(ササガワ) 税込¥3,298 ¥2,998 年賀ポスター6号(5枚入) タカ印(ササガワ) 税込¥2,198 ¥1,998 年賀ポスター6号(5枚入) タカ印(ササガワ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 早春松枝 MAGIQ(東京堂) 税込¥615 ¥559 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品看板・POP・掲示用品季節販促・店舗装飾用品 (店飾)冬季歳末・お正月 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「冬季」にはこんなカテゴリがあります 冬季汎用 クリスマス 歳末・お正月 バレンタイン・ホワイトデー・節分 シェアする マイページ 最近見た商品