フォレストパインガーランド
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質塩化ビニール、ポリエチレン、松かさ:天然素材
色グリーン
分類松 パイン
寸法(幅W×長さL)(cm)20×190
内容量1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 離島 | 1 | お送りできません |