iPhone 13 耐衝撃 ProCa + TailRing

iPhone 13 耐衝撃 ProCa + TailRing レイ・アウト iPhone 13 耐衝撃 ProCa + TailRing レイ・アウト iPhone 13 耐衝撃 ProCa + TailRing レイ・アウト iPhone 13 耐衝撃 ProCa + TailRing レイ・アウト iPhone 13 耐衝撃 ProCa + TailRing レイ・アウト iPhone 13 耐衝撃 ProCa + TailRing レイ・アウト iPhone 13 耐衝撃 ProCa + TailRing レイ・アウト iPhone 13 耐衝撃 ProCa + TailRing レイ・アウト

リングがセットになった耐衝撃ケースハニカム構造&エアクッション付。指が痛くならないベルトリング付き。好きな位置に貼れ、スタンドとしても使用可能。衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。ケース内側は衝撃から端末を守るハニカム構造。

用途モバイルアクセサリー 材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂、亜鉛合金、ポリエステル ケース形状衝撃吸収 質量(g)100 タイプケース型 対応機種iPhone 13 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.9×7.6×1.4 特性耐衝撃、ストラップホール付、スタンド機能 ケースハード 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RT-P31AC5/R 72787707
RT-P31AC5/R 72787707
72787707 RT-P31AC5/R レッド
オープン
2,298
2,528 (税込)
5日以内出荷

返品不可
RT-P31AC5/W 72787716
RT-P31AC5/W 72787716
72787716 RT-P31AC5/W ホワイト
オープン
2,298
2,528 (税込)
5日以内出荷

返品不可
RT-P31AC5/PP 72787734
RT-P31AC5/PP 72787734
72787734 RT-P31AC5/PP ペールピンク
オープン
2,298
2,528 (税込)
5日以内出荷

返品不可
72787725 RT-P31AC5/PA ペールブルー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72787743 RT-P31AC5/B ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする