iPhone 13 / 13 Pro ガラス 10H全面保護 BLC 光沢/ブラック

iPhone 13 / 13 Pro ガラス 10H全面保護 BLC 光沢/ブラック レイ・アウト iPhone 13 / 13 Pro ガラス 10H全面保護 BLC 光沢/ブラック レイ・アウト iPhone 13 / 13 Pro ガラス 10H全面保護 BLC 光沢/ブラック レイ・アウト iPhone 13 / 13 Pro ガラス 10H全面保護 BLC 光沢/ブラック レイ・アウト iPhone 13 / 13 Pro ガラス 10H全面保護 BLC 光沢/ブラック レイ・アウト iPhone 13 / 13 Pro ガラス 10H全面保護 BLC 光沢/ブラック レイ・アウト iPhone 13 / 13 Pro ガラス 10H全面保護 BLC 光沢/ブラック レイ・アウト iPhone 13 / 13 Pro ガラス 10H全面保護 BLC 光沢/ブラック レイ・アウト

センサーやカメラまで保護するフルカバー目の疲れを軽減/クリアタイプ。カメラ部分にクリアガラスを使用することで、機能を阻害せずに画面全体を傷から守ります。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。

用途モバイルアクセサリー セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面) ブラック 質量(g)40 対応機種iPhone 13/13 Pro 特性ガラス、ブルーライトカット、光沢、防傷加工、気泡レス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72790087 RT-P31F/MGB
オープン
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする