城東テクノ
KPL補助板
キソパッキンロングの耐荷重性能をアップさせます。
用途
中大規模木造建築物向け
材質
JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
色
ブラック
内容量
1ケース(50個)
注意
※本製品は、キソパッキンロング及びモルタル止付キソパッキンロング及び断熱除湿キソパッキン1本当り2個までです。3個以上使用すると換気能力不足となる恐れがあります。
※本製品単体での使用はできません。
※KP-L120(MS)用ワンウェイ調整板以外の調整板は使用できなくなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72797839
KP-LH45
KP-L102/L120・KP-L102MS/L102MS35/L120MS・KPV-102/120 用
45×64×20
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72797848
KP-LH150
KP-L150 用
45×94×20
¥
13,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください