城東テクノ
気密パッキンロング
嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
付属品
気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。)
材質
JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)
寸法(mm)
139×908×20
色
ブラック
適合サイズ
(土台)135角・206・406
内容量
1ケース(10本)
注意
※推奨土台寸法はあくまでも目安となります。
※キソパッキンシリーズのサイズ選定は耐荷重や換気量、納まりを考慮した上、適切なものを選択してください。
※本製品は、床下換気が必要な居室などの床下には使用しないでください。また、基礎断熱工法で使用する場合には、建物外周に使用していただき、床下全域の換気流の働きと木部腐朽防止のため、内周にはキソパッキンまたはキソパッキンロングを使用してください。
※土台設置後、本製品と土台との間、本製品と基礎の間に隙間が生じる箇所には必ず専用の調整板(別売品)を使用してください。(土台の事後の不陸発生防止のため)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72797857
KPK-N140
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください